GD-DH 0.785-25D-I1.25-09 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Č. pol.: 4819605
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4819605
EAN/GTIN 7291075355017
Číslo výrobcu 4819605
Číslo L L24020 282

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 0,785″, Celková délka (OAL) 24,918″, použitelná délka (LU) 20,79″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.785″
  • Desetinný ekvivalent: 0.785″
  • Funkcní délka (LF): 22.44″
  • Skupina délek: 25xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TOGT 09
  • Celková délka (OAL): 24.918″
  • Délka stopky (LS): 2.36″
  • Použitelná délka (LU): 20.79″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TRI-DEEP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka