Predĺženie pre prípravok na kontrolu meracej sily 75-100

Č. pol.: 481348 75-100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre rozsah merania Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre rozsah merania 75 mm - 100 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 481348 75-100
EAN/GTIN 4045197286802
Číslo výrobcu 481348 75-100

Popis

Výhoda:

Strmeňové mikrometre >25 mm možno kontrolovať s pevne zaskrutkovateľným zariadením.

Vhodné pro:

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka