Predĺženie pre prípravok na kontrolu meracej sily 50-75

Č. pol.: 481348 50-75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre rozsah merania Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre rozsah merania 50 mm - 75 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 481348 50-75
EAN/GTIN 4045197286598
Číslo výrobcu 481348 50-75

Popis

Výhoda:

Strmeňové mikrometre >25 mm možno kontrolovať s pevne zaskrutkovateľným zariadením.

Vhodné pro: