DSD-EF 21.81-21.99-FT Jednotrubicové hluboké vrtací hlavice se 4břitým vnějším závitem pro destičky Trigon.

Č. pol.: 4811719
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4811719
EAN/GTIN 7291075354706
Číslo výrobcu 4811719
Číslo L L24020 149

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 66,7 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I5
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 21.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 21.81 mm
  • Celková délka (OAL) 66.7 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TRI-DEEP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka