NPMX 080308R-G IC948 Výměnné destičky pro vrtací hlavy DSD-EC / DDD-EC / DSD-IC

Č. pol.: 4811711
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4811711
EAN/GTIN 7291075447927
Číslo výrobcu 4811711
Číslo L L24250 2

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, průměr mezikruží (IC) 8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,18 mm, šířka břitové destičky (W1) 8,36 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 8 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
  • Šírka vložky (W1) 8.36 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka