{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Menovitý rozmer | 15 mm | |
Tolerančná trieda | 0 | |
Materiál | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Druh produktu | Koncová miera |
Číslo položky | 481030 15 | |
EAN/GTIN | 4045197209160 | |
Číslo výrobcu | 481030 15 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Koncová mierka ocele Trieda tolerancie 0 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
68,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním
32,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
52,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Menovitý rozmer | 15 | 15 | 15 |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | ||
Tolerančná trieda | 0 | 1 | 1 |
Materiál | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená | Keramický materiál oxid zirkoničitý (ZrO2) |
Druh produktu | Koncová miera | Koncová miera | Koncová miera |