{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Menovitý rozmer | 1,01 mm | |
Tolerančná trieda | 0 | |
Materiál | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Druh produktu | Koncová miera |
Číslo položky | 481030 1,01 | |
EAN/GTIN | 4045197208415 | |
Číslo výrobcu | 481030 1,01 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Koncová mierka ocele Trieda tolerancie 0 1,01
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
52,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
301 kus/y s okamžitým dodaním
26,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
33,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nazivna mera | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Poročilo o preizkusu | Skúšobný protokol výrobcu | ||
Kakovost | 0 | 1 | 1 |
Material | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano | Keramični material cirkonijev oksid (ZrO2) |
Vrsta izdelka | Koncová miera | Merilne kladice | Merilne kladice |