NPMT 090408L-HF-C IC948 Vyměnitelné destičky pro vrtací hlavy DSD-EF / DDD-EF

Č. pol.: 4809391
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria FINEBEAM
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4809391
    EAN/GTIN 7291075448351
    Číslo výrobcu 4809391
    Číslo L L24250 109

    Popis

    Popis:

    Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 10 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 9,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Délka rezné hrany (L) 10 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.5 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 4 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka