DDD-EF 33.31-36.20-FB Dvoutrubicové hluboké vrtací hlavice se 4břitým vnějším závitem pro vysoké rychlosti posuvu

Č. pol.: 4841156
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria FINEBEAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4841156
EAN/GTIN 7291075345148
Číslo výrobcu 4841156
Číslo L L24020 245

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 93 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 30 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TDO-I7
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 36.2 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 33.31 mm
  • Celková délka (OAL) 93 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "FINEBEAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka