Plošná váha, typ EOB 60

Č. pol.: 479600 60
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 102,00 € PU (ks)
  • 295,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

maximálny rozsah váženia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálny rozsah váženia 0 kg - 60 kg
Odčítanie 20 g
Výška cifier Zobrazovacia jednotka 25 mm
Reprodukovateľnosť 20 g
Označenie výrobcu EOB
Rozmery Vážiaca doska 315×305 mm
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 6
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR6
Zobrazovacia jednotka Šírka 215 mm
Zobrazovacia jednotka Hĺbka 110 mm
Zobrazovacia jednotka Výška 50 mm
Hmotnosť netto 3,8 kg
Druh produktu Plošinová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 479600 60
EAN/GTIN 4045761192126
Číslo výrobcu EOB 60K20

Popis

Prevedenie:

  • Robustné balíkové váhy na prepravu.
  • Mimoriadne jednoduché ovládanie pomocou štyroch tlačidiel.
  • Zobrazovacia jednotka s výškou číslic 25 mm, oddelená od plošiny; s možnosťou nastavenia a montovania pomocou cca 2 m ohybného kábla.
  • Možná prevádzka na striedavý prúd a batériu, automatické vypnutie po 3 minútach.

Rozsah dodávky:

Vrátane sieťového adaptéra a nástenného držiaka pre zobrazovaciu jednotku.

Zvláštní příslušenství:

6 kusov batérií č. 081561 veľ. LR6, statív pre zobrazovaciu jednotku na vyžiadanie.