Plošná váha, typ EOB 300L

Č. pol.: 479600 300L
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

maximálny rozsah váženia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálny rozsah váženia 0 kg - 300 kg
Odčítanie 100 g
Výška cifier Zobrazovacia jednotka 25 mm
Reprodukovateľnosť 100 g
Označenie výrobcu EOB
Rozmery Vážiaca doska 950×500 mm
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 6
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR6
Zobrazovacia jednotka Šírka 215 mm
Zobrazovacia jednotka Hĺbka 110 mm
Zobrazovacia jednotka Výška 50 mm
Hmotnosť netto 17 kg
Druh produktu Plošinová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 479600 300L
EAN/GTIN 4045761192096
Číslo výrobcu EOB 300K100XL

Popis

Prevedenie:

  • Robustné balíkové váhy na prepravu.
  • Mimoriadne jednoduché ovládanie pomocou štyroch tlačidiel.
  • Zobrazovacia jednotka s výškou číslic 25 mm, oddelená od plošiny; s možnosťou nastavenia a montovania pomocou cca 2 m ohybného kábla.
  • Možná prevádzka na striedavý prúd a batériu, automatické vypnutie po 3 minútach.

Rozsah dodávky:

Vrátane sieťového adaptéra a nástenného držiaka pre zobrazovaciu jednotku.

Zvláštní příslušenství:

6 kusov batérií č. 081561 veľ. LR6, statív pre zobrazovaciu jednotku na vyžiadanie.