Presná váha typ PCB 3600

Č. pol.: 479511 3600

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 90,60 € PU (ks)
  • 79,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

maximálny rozsah váženia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálny rozsah váženia 3 600 g
Odčítanie 0,01 g
Reprodukovateľnosť 0,01 g
Linearita ±0,05 g
Čas zákmitu 3 s
Kusová hmotnosť minimálna 0,2 g
Rozmery Vážiaca doska 130×130 mm
Šírka 163 mm
Hĺbka 245 mm
Výška 79 mm
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 6LR61
Hmotnosť netto 1,4 kg
Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 479511 3600
EAN/GTIN 4045761243194

Popis

Prevedenie:

  • Možnosť napájania zo siete aj z batérie. Automatické vypnutie po 3 minútach.
  • Kalibračný program CAL: Na nastavenie presnosti (k tomu je potrebné externé kalibračné závažie na vyžiadanie).
  • Počty kusov: Referenčné počty kusov voliteľne 5, 10, 25, 50 kusov. Prepínanie zobrazenia kusov na váhe.
  • Receptúra: Samostatná pamäť pre hmotnosť tarovacej nádoby a ingrediencie receptúry (súčet netto).

Port KERN Universal (KUP): umožňuje pripojenie externých adaptérov rozhrania KUP, napríklad RS-232 alebo USB, na výmenu údajov a riadiacich príkazov bez nutnosti inštalácie.

Rozsah dodávky:

Vrátane sieťového adaptéra 230 V/50 Hz, pracovného ochranného krytu.

Zvláštní příslušenství:

Batéria č. 081561 veľ. 6LR61; interný akumulátor na vyžiadanie. Dátový kábel, tlačiareň, adaptér rozhrania ako RS 232 alebo USB na vyžiadanie.