{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
maximálny rozsah váženia | 360 g | |
Odčítanie | 0,001 g | |
Reprodukovateľnosť | 0,001 g | |
Linearita | ±0,005 g | |
Čas zákmitu | 3 s | |
Kusová hmotnosť minimálna | 0,02 g | |
Rozmery Vážiaca doska | ⌀ 82 mm | |
Šírka | 163 mm | |
Hĺbka | 245 mm | |
Výška | 79 mm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 6LR61 | |
Hmotnosť netto | 0,84 kg | |
Druh produktu | Presná váha |
Číslo položky | 479511 360 | |
EAN/GTIN | 4045761243187 |