{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
maximálny rozsah váženia | 500 g | |
Odčítanie | 0,1 g | |
Šírka | 100 mm | |
Hĺbka | 130 mm | |
Výška | 18 mm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Hmotnosť netto | 0,18 kg | |
Druh produktu | Kompaktní váha |
Číslo položky | 479446 500 | |
EAN/GTIN | 4045761217539 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrecková váha typ TGC 500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
22,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
369 kus/y s okamžitým dodaním
21,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet obsiahnutých batérií | 2 | 2 |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami |
maximálny rozsah váženia | 500 | 0 ;500 |
Hmotnosť netto | 0,18 | 0,18 |
Hĺbka | 130 | 115 |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | 081551 LR3 |
Druh produktu | Kompaktní váha | Kompaktní váha |