Vrecková váha typ TGC 150

Č. pol.: 479446 150

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 81,40 € PU (ks)
  • 76,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálny rozsah váženia 150 g
Odčítanie 0,01 g
Šírka 100 mm
Hĺbka 130 mm
Výška 18 mm
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Hmotnosť netto 0,18 kg
Druh produktu Kompaktní váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 479446 150
EAN/GTIN 4045761217522

Popis

Prevedenie:

  • S funkciou pridanej hmotnosti, tlačidlom tarovania.
  • Kalibračný program CAL: pre vysokú presnosť.

Plochá vrecková váha s veľkou vážiacou doskou z nehrdzavejúcej ocele a praktickou tarovacou miskou. Podsvietený LCD displej pre pohodlné odčítanie váženej hodnoty.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 batérií č. 081560 veľ. CR2032.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.