{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | 500 N | |
Šírka štrbiny Skúšobný adaptér | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm | |
Rozlíšenie | 0,5 N | |
Presnosť | ±0,5 % (±1/2 císlice) | |
Dĺžka | 350 mm | |
Šírka | 160 mm | |
Výška | 75 mm | |
Druh produktu | Silomer |
Číslo položky | 478998 500 | |
EAN/GTIN | 4260244681144 | |
Číslo výrobcu | FMT-W30C5 |