Výsuvný prístroj na meranie sily FMT-W30 1000

Č. pol.: 478998 1000
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 1 000 N
Šírka štrbiny Skúšobný adaptér 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm
Rozlíšenie 1 N
Presnosť ±0,5 % (±1/2 císlice)
Dĺžka 350 mm
Šírka 160 mm
Výška 75 mm
Druh produktu Silomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 478998 1000
EAN/GTIN 4260244681151
Číslo výrobcu FMT-W30K1

Popis

Prevedenie:

  • Ručný výsuvný silomer s ručnou pákou na určenie pevnosti v ťahu všetkých káblových spojov bez spájkovania (krimpovaných).
  • Priestorovo úsporný, protišmykový a robustný stolný prístroj s kalenou základnou doskou odolnou proti poškriabaniu.
  • Je vždy pripravený na použitie, pretože je nezávislý od zásobovania prúdom.
  • Všetky bežné hrúbky káblov je možné pokryť vďaka vymeniteľnému upevňovaciemu adaptéru s 12 rôznymi šírkami drážok.

Použitie:

Kontroly káblových spojení podľa štandardov IEC, DIN, EN, BS, UL, SAE, MIL a NASA.

Rozsah dodávky:

Výsuvný silomer kompletný s testovacím adaptérom a zariadením na odťahovanie svoriek, rozhraním USB a návodom na obsluhu.

Zvláštní příslušenství:

K dispozícii sú rôzne vymeniteľné adaptéry, vyhodnocovací softvér FMT_W_Connect.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka