Digitálny presný silomer FMI-B30 (USB) 50

Č. pol.: 478985 50
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Rozhranie: USB rozhranie
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 40

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 50 N
Rozlíšenie 0,01 N
Najväčšia prípustná chyba ±0,15 maximálna hodnota (±1 císlica) %
Rozhranie USB rozhranie
Stupeň ochrany krytom IP IP 40
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Meracia technika digitálna
Pripojovací závit M6
Dĺžka 150 mm
Šírka 82 mm
Výška 29 mm
Druh produktu Silomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 478985 50
EAN/GTIN 4260244680604

Popis

Prevedenie:

  • Robustné silomery v praktickom hliníkovom kryte odlievanom pod tlakom pre tlakové a ťahové sily od 0,001 do 2500 N.
  • Ochrana proti preťaženiu do 500% a chránená meracia hriadeľ.
  • Montážny závit pre dodatočné rukoväti.
  • Precízne polohovanie v skúšobných zariadeniach prostredníctvom vodiacich kolíkov.
  • Vysoká intenzita merania na exaktné zaznamenávanie vrcholových hodnôt na zisťovanie lomových síl a síl pretrhnutia.
  • Pamäť na merané hodnoty s monitorovaním štatistík a hraničných hodnôt.
  • USB rozhranie na prenos dát na počítač.

Výhoda:

Prevádzková doba až 150 hodín bez sieťového napájania vďaka nabíjateľnej batérii LiPo.
Softvér pre merané údaje na vyhodnotenie v programe MS Excel. Softvér COM-Bridge na priamy prenos údajov z meracieho prístroja do PC s Windows.

Funkce:

IP40: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ > 1 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Použitie:

Meranie síl v tlaku a ťahu pri skúške kvality a vo výrobe. Použiteľné ako mobilné ručné meracie zariadenie aj v exteriéry a v meracích zariadeniach alebo prístrojoch. V kryte integrované upevňovacie skrutky slúžia na upevnenie skúšobných zariadení alebo na upínanie dodatočných rukovätí.

Rozsah dodávky:

Silomer v ochrannom kufríku, skrutkovacie príslušenstvo k prívodu sily (plochá hlava, drážková hlava, kužeľ, hák) a Quickstart návod na obsluhu.
Softvér FMI-Connect.