Prevedenie:
- Robustné silomery v praktickom hliníkovom kryte odlievanom pod tlakom pre tlakové a ťahové sily od 0,001 do 2500 N.
- Ochrana proti preťaženiu do 500% a chránená meracia hriadeľ.
- Montážny závit pre dodatočné rukoväti.
- Precízne polohovanie v skúšobných zariadeniach prostredníctvom vodiacich kolíkov.
- Vysoká intenzita merania na exaktné zaznamenávanie vrcholových hodnôt na zisťovanie lomových síl a síl pretrhnutia.
- Pamäť na merané hodnoty s monitorovaním štatistík a hraničných hodnôt.
- USB rozhranie na prenos dát na počítač.
Výhoda:
Prevádzková doba až 150 hodín bez sieťového napájania vďaka nabíjateľnej batérii LiPo.
Softvér pre merané údaje na vyhodnotenie v programe MS Excel. Softvér COM-Bridge na priamy prenos údajov z meracieho prístroja do PC s Windows.
Funkce:
IP40: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ > 1 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.
Použitie:
Meranie síl v tlaku a ťahu pri skúške kvality a vo výrobe. Použiteľné ako mobilné ručné meracie zariadenie aj v exteriéry a v meracích zariadeniach alebo prístrojoch. V kryte integrované upevňovacie skrutky slúžia na upevnenie skúšobných zariadení alebo na upínanie dodatočných rukovätí.
Rozsah dodávky:
Silomer v ochrannom kufríku, skrutkovacie príslušenstvo k prívodu sily (plochá hlava, drážková hlava, kužeľ, hák) a Quickstart návod na obsluhu.
Softvér FMI-Connect.