Digitálny špičkový silomer FMI-B20 1000

Č. pol.: 478983 1000
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah merania 1 000 N
    Rozlíšenie 0,2 N
    Najväčšia prípustná chyba ±0,2 maximálna hodnota (±1 císlica) %
    Stupeň ochrany krytom IP IP 65
    Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
    Počet obsiahnutých akumulátorov 1
    Druh batérie Li-Ion
    Meracia technika digitálna
    Pripojovací závit M6
    Dĺžka 150 mm
    Šírka 82 mm
    Výška 29 mm
    Druh produktu Silomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 478983 1000
    EAN/GTIN 4260244680574

    Popis

    Prevedenie:

    • Robustné silomery v praktickom hliníkovom kryte odlievanom pod tlakom pre tlakové a ťahové sily od 0,001 do 2500 N.
    • Ochrana proti preťaženiu do 500% a chránená meracia hriadeľ.
    • Montážny závit pre dodatočné rukoväti.
    • Precízne polohovanie v skúšobných zariadeniach prostredníctvom vodiacich kolíkov.
    • Vysoká intenzita merania na exaktné zaznamenávanie vrcholových hodnôt na zisťovanie lomových síl a síl pretrhnutia.

    Výhoda:

    Prevádzková doba až 150 hodín bez sieťového napájania vďaka nabíjateľnej batérii LiPo.

    Funkce:

    IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

    Použitie:

    Meranie síl v tlaku a ťahu pri skúške kvality a vo výrobe. Použiteľné ako mobilné ručné meracie zariadenie aj v exteriéry a v meracích zariadeniach alebo prístrojoch. V kryte integrované upevňovacie skrutky slúžia na upevnenie skúšobných zariadení alebo na upínanie dodatočných rukovätí.

    Rozsah dodávky:

    Silomer v ochrannom kufríku, skrutkovacie príslušenstvo k prívodu sily (plochá hlava, drážková hlava, kužeľ, hák) a Quickstart návod na obsluhu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka