{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | 50 N | |
Rozlíšenie | 0,01 N | |
Najväčšia prípustná chyba | ±0,2 maximálna hodnota (±1 císlica) % | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 40 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Meracia technika | digitálna | |
Pripojovací závit | M6 | |
Dĺžka | 150 mm | |
Šírka | 82 mm | |
Výška | 29 mm | |
Druh produktu | Silomer |
Číslo položky | 478983 50 | |
EAN/GTIN | 4260244680543 |