Pás fólie 150×2500 mm mosaz 0,4

Č. pol.: 478720 0,4
(28,49 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Najväčšia prípustná chyba ±9 µm
Dĺžka fólie 2 500 mm
Šírka fólie 150 mm
Materiál ušlachtilá ocel odolná proti hrdzi a kyselinám
Hrúbka 0,4 mm
Druh produktu Pás fólie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 478720 0,4
EAN/GTIN 4045197207968

Popis

Prevedenie:

Táto presná meracia páska je uskladnená v plastových boxoch pre ľahké odvinutie (ľahké vybratie). Jednotlivé boxy môžete spojiť do jedného bloku, priestorovo úsporne stohovať a chránia materiál proti špine.
Nerezová oceľ – odolná voči korózii a kyselinám, materiál č. 1.4301, valcovaná za studena, pružinovo tvrdá, lesklý povrch.

Použitie:

Nastavenie nástrojov; Nastavenie aparátov; Kompenzácia tolerancií; Podloženie na prípravkoch; Zoraďovanie strojov; Nastavenie foriem; Nastavenie vôle ložiska; Prispôsobenie agregátov; Prestavenie strihacích nožov; Zoraďovanie obrobkov atď.
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
    Hrúbka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka