Pás fólie 150×2500 mm mosaz 0,01

Č. pol.: 478720 0,01
(65,73 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hrúbka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Najväčšia prípustná chyba ±1,5 µm
Dĺžka fólie 2 500 mm
Šírka fólie 150 mm
Materiál ušľachtilá oceľ odolná proti hrdzi a kyselinám
Hrúbka 0,01 mm
Druh produktu Pás fólie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 478720 0,01
EAN/GTIN 4067263105312
Číslo výrobcu 478720 0,01

Popis

Prevedenie:

Táto presná meracia páska je uskladnená v plastových boxoch pre ľahké odvinutie (ľahké vybratie). Jednotlivé boxy môžete spojiť do jedného bloku, priestorovo úsporne stohovať a chránia materiál proti špine.
Nerezová oceľ – odolná voči korózii a kyselinám, materiál č. 1.4301, valcovaná za studena, pružinovo tvrdá, lesklý povrch.

Použitie:

Nastavenie nástrojov; Nastavenie aparátov; Kompenzácia tolerancií; Podloženie na prípravkoch; Zoraďovanie strojov; Nastavenie foriem; Nastavenie vôle ložiska; Prispôsobenie agregátov; Prestavenie strihacích nožov; Zoraďovanie obrobkov atď.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka