{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Najväčšia prípustná chyba | ±7 µm | |
Norma | Výrobná norma | |
Tolerancia | T3 | |
Materiál | nehrdzavejúce | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Rolka Dĺžka | 5 m | |
Rolka Šírka | 12,7 mm | |
Hrúbka | 0,25 mm | |
Druh produktu | Pásik škárových mierok |
Číslo položky | 478505 0,25 | |
EAN/GTIN | 2050001054869 | |
Číslo výrobcu | 919 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m 0,25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
212 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Hrúbka | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Najväčšia prípustná chyba | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rolka Šírka | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Rolka Dĺžka | 5 | 5 | 10 | 5 |
Materiál | nehrdzavejúce | C oceľ | C oceľ | nehrdzavejúce |
Druh produktu | Pásik škárových mierok | Pásik škárových mierok | Pásik škárových mierok | Pásik škárových mierok |