{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Najväčšia prípustná chyba | ±2 µm | |
Norma | Výrobná norma | |
Tolerancia | T3 | |
Materiál | nehrdzavejúce | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Rolka Dĺžka | 5 m | |
Rolka Šírka | 12,7 mm | |
Hrúbka | 0,03 mm | |
Druh produktu | Pásik škárových mierok |
Číslo položky | 478505 0,03 | |
EAN/GTIN | 2050001054807 | |
Číslo výrobcu | 905 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m 0,03
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Najväčšia prípustná chyba | ±2 | ±2 |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rolka Šírka | 12,7 | 12,7 |
Rolka Dĺžka | 5 | 5 |
Materiál | nehrdzavejúce | nehrdzavejúce |
Tolerancia | T3 | T3 |