{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Najväčšia prípustná chyba | ±4 µm | |
Norma | Výrobná norma | |
Tolerancia | T3 | |
Materiál | C oceľ | |
Rolka Dĺžka | 5 m | |
Rolka Šírka | 12,7 mm | |
Hrúbka | 0,08 mm | |
Druh produktu | Pásik škárových mierok |
Číslo položky | 478502 0,08 | |
EAN/GTIN | 4045197524379 | |
Číslo výrobcu | 478502 0,08 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m 0,08
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
203 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Hrúbka | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Najväčšia prípustná chyba | ±4 | ±4 | ±4 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rolka Šírka | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Rolka Dĺžka | 5 | 10 | 5 |
Materiál | C oceľ | C oceľ | nehrdzavejúce |
Druh produktu | Pásik škárových mierok | Pásik škárových mierok | Pásik škárových mierok |