Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m, C oceľ, Hrúbka: 0,01

Č. pol.: 478502 0,01
Kopírovať
Cena za 1 ks (12,30 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Hrúbka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Materiál: C oceľ

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Najväčšia prípustná chyba ±2 µm
Norma Výrobná norma
Tolerancia T3
Materiál C oceľ
Rolka Dĺžka 5 m
Rolka Šírka 12,7 mm
Hrúbka 0,01 mm
Druh produktu Pásik škárových mierok

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 478502 0,01
Kopírovať
EAN/GTIN 4045197524300
Kopírovať
Číslo výrobcu 478502 0,01
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Za studena valcovaný, pružinovo tvrdý škáromer z pásovej ocele s najvyššou presnosťou rovinnosti. Hrúbka pásu je vyznačená nezmazateľne od veľkosti 0,02 (výnimka č. 478502 od veľkosti 0,08).
Uložený v praktickom úložnom boxe, dá sa vytiahnuť ako kotúčové pásmo. Z pásu s dĺžkou 5 alebo 10 m môžete odstrihnúť požadovanú dĺžku.
C oceľ – uhlíková oceľ, materiál č. 1.1274, valcovaná za studena, tvrdená, lesklý povrch (veľ. 0,01 a 0,02 nehrdzavejúca).

Použitie:

Pri výrobe prípravkov a nástrojov na nastavovanie častí strojov, ako podkladová fólia pri vyrovnávaní obrobkov, na tolerančné merania všetkých druhov, na kontrolu uloženia a vedenia, na nastavovanie farbiacich a tlačiarenských valcov.