{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Najväčšia prípustná chyba | ±10 µm | |
Norma | Výrobná norma | |
Tolerancia | T3 | |
Materiál | C oceľ | |
Rolka Dĺžka | 5 m | |
Rolka Šírka | 12,7 mm | |
Hrúbka | 0,6 mm | |
Druh produktu | Pásik škárových mierok |
Číslo položky | 478450 0,6 | |
EAN/GTIN | 2050001055118 | |
Číslo výrobcu | 126 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m 0,6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Hrúbka | 0,6 mm | 0,6 mm |
Najväčšia prípustná chyba | ±10 µm | ±10 µm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rolka Šírka | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rolka Dĺžka | 5 m | 5 m |
Materiál | C oceľ | C oceľ |
Druh produktu | Pásik škárových mierok | Pásik škárových mierok |