{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Najväčšia prípustná chyba | ±4 µm | |
Norma | Výrobná norma | |
Tolerancia | T3 | |
Materiál | C oceľ | |
Rolka Dĺžka | 5 m | |
Rolka Šírka | 12,7 mm | |
Hrúbka | 0,12 mm | |
Druh produktu | Pásik škárových mierok |
Číslo položky | 478450 0,12 | |
EAN/GTIN | 2050001055019 | |
Číslo výrobcu | 114 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m 0,12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
144 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Hrúbka | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm |
Najväčšia prípustná chyba | ±4 µm | ±4 µm | ±4 µm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rolka Šírka | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rolka Dĺžka | 5 m | 5 m | 5 m |
Materiál | C oceľ | C oceľ | nehrdzavejúce |
Tolerancia | T3 | T3 | T3 |