Pre túto položku je dostupný iný variant:

Spáromer, oceľ, T3, Počet plieškov: 6

Č. pol.: 478100 6
Kopírovať
Nový produkt
Nastavte cenu 6 ks (0,43 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Počet plieškov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Tolerancia T3
Hrúbka plieškov 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4 mm
Počet plieškov 6
Dĺžka listu 75 mm
Materiál Oceľ
Druh produktu Škáromer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 478100 6
Kopírovať
EAN/GTIN 4045197207425
Kopírovať
Číslo výrobcu 478100 6
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Pružinovo tvrdé oceľové lístky so zreteľným popisom. Rovnomerne široké oceľové pliešky, sklápacie prostredníctvom nitového kĺbu. Kónicky privádzané oceľové lístky. V poniklovanom puzdre, upínacie.
Oceľový škáromer, brúsený, tolerancia T3.
Nastavovacia mierka pre ventily.