Spáromer, oceľ, T2, Počet plieškov: 13

Č. pol.: 478200 13
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Počet plieškov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Tolerancia T2
Hrúbka plieškov 0,05−0,25 (0,05 stúpajúci) 0,3−1,0 (0,1 stúpajúci) mm
Počet plieškov 13
Dĺžka listu 100 mm
Materiál Oceľ
Druh produktu Škáromer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 478200 13
Kopírovať
EAN/GTIN 4045197207463
Kopírovať
Číslo výrobcu 478200 13
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Pružinovo tvrdé oceľové lístky so zreteľným popisom. Rovnomerne široké oceľové pliešky, sklápacie prostredníctvom nitového kĺbu. Kónicky privádzané oceľové lístky. V poniklovanom puzdre, upínacie.
Oceľový škáromer, tolerancia T2.
Škáromer.