Prietoková sonda, Typ: HD

Č. pol.: 474152 HD
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 0 m/s - 30 m/s
Najväčšia prípustná chyba (m/s + % od nameranej hodnoty) ±0,03 + 4 % (0 až 20 m/s) ±0,5 + 5 % (20,01 až 30 m/s)
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Prevádzková teplota -20 °C - 70 °C
Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Druh produktu Prietoková sonda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 474152 HD
EAN/GTIN 4029547018848
Číslo výrobcu 0635 1032

Popis

Prevedenie:

Meracia sonda so žeraviacim drôtom (⌀ hlavy sondy 9 mm) na malé prúdy vzduchu do 30 m/s. S teleskopom sa dá vytiahnuť na dĺžku 850 mm. So snímačom teploty.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka