Prietoková sonda FR

Č. pol.: 474152 FR
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah merania 0,6 m/s - 50 m/s
    Najväčšia prípustná chyba (m/s + % od nameranej hodnoty) ±0,2 + 1 % (0,6 až 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 až 50 m/s)
    Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
    Prevádzková teplota -10 °C - 70 °C
    Stupeň ochrany krytom IP IP 54
    Druh produktu Prietoková sonda

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 474152 FR
    EAN/GTIN 4029547018916
    Číslo výrobcu 0635 9532

    Popis

    Prevedenie:

    Meracia sonda s lopatkovým kolieskom ⌀ 16 mm na meranie veľkých prúdov vzduchu 50 m/s. Na meranie v potrubiach alebo kanáloch s teleskopom vysúvateľným na dĺžku 850 mm.

    Funkce:

    IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka