{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 6LR61 | |
Merací rozsah Teplota | 0 °C - 50 °C | |
Merací rozsah relatívna vlhkosť | 10 % - 95 % | |
Merací rozsah Rosný bod td | -20 °C - 50 °C | |
Rozlíšenie Teplota (0 - 50°C) | 0,1 °C | |
Najväčšia prípustná chyba Rosný bod td | ±0,5 (pri 25 °C) °C | |
Najväčšia prípustná chyba relatívna vlhkosť | 3 % | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Šírka | 111 mm | |
Výška | 90 mm | |
Hĺbka | 40 mm | |
Druh produktu | Teplomer a prístroj na meranie vlhkosti |
Číslo položky | 474050 608H1 | |
EAN/GTIN | 4029547000324 | |
Číslo výrobcu | 0560 6081 |