{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Teplotný rozsah | -30 °C - 650 °C | |
Presnosť | ±2 °C alebo 2 % z nameranej hodnoty | |
Veľkosť displeja | 3,5 palec | |
Teplotná citlivosť | 0,05 K | |
Opakovacia frekvencia obrazu | 9 Hz | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Zorné pole | 42×30 Stupeň | |
Výška detektora | 640×480 px | |
minimálny vzdialenosť zaostrenia | 0,5 m | |
Druh produktu | Termovízna kamera |
Číslo položky | 474040 872S | |
EAN/GTIN | 4029547024801 |