{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah teplôt | -20 °C - 280 °C | |
Presnosť | ±2 °C alebo 2 % z nameranej hodnoty | |
Veľkosť displeja | 3,5 palec | |
Teplotná citlivosť | 0,1 K | |
Obnovovacia frekvencia | 9 Hz | |
Dodávky energie | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet batérií v cene | 1 | |
Zorné pole | 31×23 Stupeň | |
Veľkosť detektora | 320×240 px | |
Minimálna zaostrovacia vzdialenosť | 0,5 m | |
Typ výrobku | Termovízna kamera |
Číslo položky | 474040 865S | |
EAN/GTIN | 4029547024771 |