Infračervený teplomer a prístroj na meranie vlhkosti 835T2

Č. pol.: 474022 835T2

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 232,00 € PU (ks)
  • 286,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR6
Rozsah merania -10 °C - 1 500 °C
Rozlíšenie infračervené 0,1 (-10 až +999,9 °C); 1 (+1000 až +1500 °C) °C
Najväčšia prípustná chyba zvyšného rozsahu merania ±2,0 °C / ±1 % v. Mw.
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých batérií 3
Počet Laserových bodov 4
Emisivita nastaviteľná 0,1 - 1
Optika 50: 1
Dĺžka 193 mm
Šírka 166 mm
Výška 63 mm
Hmotnosť 514 g
Druh produktu Teplomer a prístroj na meranie vlhkosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 474022 835T2
EAN/GTIN 4029547011931
Číslo výrobcu 0560 8352

Popis

Prevedenie:

Rýchle a presné infračervené teplomery s pohodlnou navigáciou v menu ikonami a joystickom.
Optika 50:1 umožňuje bezpečné merania aj z veľkej vzdialenosti. Štvorbodový laser zobrazuje presný rozsah merania a zabraňuje chybným meraniam.
  • Automaticky prispôsobiteľný emisný stupeň v spojení s povrchovým snímačom č. 474120 veľ. OF.
  • Online meranie v spojení s bezplatne dostupným softvérom.
  • Pamäť pre 200 nameraných hodnôt, ako aj 20 hodnôt emisného stupňa.
  • Prepínateľné osvetlenie displeja.
  • Optický a akustický alarm pri prekročení hraničnej hodnoty.
S rozšíreným rozsahom merania do 1 500 °C.

Použitie:

S rozšíreným rozsahom merania do 1 500 °C.

Rozsah dodávky:

Vrátane 3 batérií č. 081561 veľ. LR6 a kalibračného protokolu.

Zvláštní příslušenství:

Merací snímač č. 474120 veľ. OF, softvér EasyClimate bezplatne dostupný na stiahnutie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka