Infračervený teplomer a prístroj na meranie vlhkosti 835T1

Č. pol.: 474022 835T1

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 241,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR6
Rozsah merania -30 °C - 600 °C
Rozlíšenie infračervené 0,1 °C
Najväčšia prípustná chyba (-30,0 až -20,1 °C) ±2,5 °C
Najväčšia prípustná chyba (-20,0 až -0,1 °C) ±1,5 °C
Najväčšia prípustná chyba (0,0 až 99,9 °C) ±1,0 °C
Najväčšia prípustná chyba zvyšného rozsahu merania ±1 % v. Mw.
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých batérií 3
Počet Laserových bodov 4
Emisivita nastaviteľná 0,1 - 1
Optika 50: 1
Dĺžka 193 mm
Šírka 166 mm
Výška 63 mm
Hmotnosť 514 g
Druh produktu Teplomer a prístroj na meranie vlhkosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 474022 835T1
EAN/GTIN 4029547011924
Číslo výrobcu 0560 8351

Popis

Prevedenie:

Rýchle a presné infračervené teplomery s pohodlnou navigáciou v menu ikonami a joystickom.
Optika 50:1 umožňuje bezpečné merania aj z veľkej vzdialenosti. Štvorbodový laser zobrazuje presný rozsah merania a zabraňuje chybným meraniam.
  • Automaticky prispôsobiteľný emisný stupeň v spojení s povrchovým snímačom č. 474120 veľ. OF.
  • Online meranie v spojení s bezplatne dostupným softvérom.
  • Pamäť pre 200 nameraných hodnôt, ako aj 20 hodnôt emisného stupňa.
  • Prepínateľné osvetlenie displeja.
  • Optický a akustický alarm pri prekročení hraničnej hodnoty.

Použitie:

Najvyššia možná spolahlivost a presnost pri meraní teploty zo strednej vzdialenosti.

Rozsah dodávky:

Vrátane 3 batérií č. 081561 veľ. LR6 a kalibračného protokolu.

Zvláštní příslušenství:

Merací snímač č. 474120 veľ. OF, softvér EasyClimate bezplatne dostupný na stiahnutie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka