Prístroj na meranie el. odporu KOMBI

Č. pol.: 473340 KOMBI
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 103 - 1012 Ω
Najväčšia prípustná chyba ±1/2 dekády
Meracie napätie 100 V
Rozsah merania Náramkový tester 0,75 MΩ - 35 MΩ
Najväčšia prípustná chyba Náramkový tester ±10 %
Meracie napätie Náramkový tester 15 V
Dĺžka 130 mm
Šírka 65 mm
Výška 27 mm
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Typ batérií 9 V-Block
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 6LR61
Hmotnosť 180 g
Druh produktu Prístroj na meranie el. odporu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 473340 KOMBI
EAN/GTIN 2050001865083

Popis

Prevedenie:

Kompaktné, praktické zariadenie na meranie odporu SAFE-STAT s dvomi mosadznými lištami a možnosťou pripojenia pre externé elektródy na meranie povrchového, zvodového a prechodného odporu podľa IEC 61340. Pomocou integrovaných paralelných elektród na spodnej strane musí byť merací prístroj len priložený na merané miesto.
Vdaka integrovanému testeru náramku na kontrolu uzemnenia osôb prostredníctvom uzemnovacieho náramku a kábla je merací prístroj SAFE-STAT Kombi-Meter ideálny na rýchle prekontrolovanie EPA pracovísk, uzemnenia osôb atd.

Rozsah dodávky:

Vrátane uzemňovacieho vodiča, tašky a návodu na obsluhu.

Zvláštní příslušenství:

Bloková batéria 9 V č. 081561 veľ. 6LR61.