{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah zobrazovania | 6 000 | |
Displej s podsvietením | nie | |
Základná presnosť | 0,05 % | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Skúška priechodnosti | áno | |
Skúška diód | áno | |
Merací proces | TRUE RMS | |
Striedavé napätie AC | 0,1 mV − 600 V | |
Jednosmerné napätie | 0,1 mV − 600 V | |
Striedavý prúd AC | 0,1 mA − 10 A | |
Jednosmerný prúd DC | 0,1 mA − 10 A | |
Odpor | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Kapacita | 1 nF − 1 mF | |
Frekvencia | 0,01 Hz − 50 kHz | |
Kategória prepätia | CAT III 600 V | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 6LR61 | |
Druh produktu | Multimeter |
Číslo položky | 473322 115 | |
EAN/GTIN | 095969344814 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Multimeter, Typ: 115
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
315,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
96,82 €
80,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet obsiahnutých batérií | 1 | 1 |
Frekvencia | 0,01 Hz − 50 kHz | 0,001 Hz − 9,9 MHz |
Jednosmerný prúd DC | 0,1 mA − 10 A | 0,1 µA − 10 A |
Základná presnosť | 0,05 % | 1,5 % |
Kapacita | 1 nF − 1 mF | 1 pF − 200 µF |
Kategória prepätia | CAT III 600 V | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V |
Druh produktu | Multimeter | Multimeter |