{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah zobrazovania | 4 000 | |
Displej s podsvietením | áno | |
Základná presnosť | 1,5 % | |
Označenie výrobcu | 9917 | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
akustický test priechodnosti | áno | |
Skúška diód | áno | |
Merací proces | RMS | |
Tlačidlo - Hodnota pridržania | áno | |
automatické vypnutie | áno | |
Striedavé napätie AC | 0,1 mV − 1000 V | |
Jednosmerné napätie | 0,1 mV − 1000 V | |
Striedavý prúd AC | 0,1 µA − 10 A | |
Jednosmerný prúd DC | 0,1 µA − 10 A | |
Odpor | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Kapacita | 1 pF − 200 µF | |
Frekvencia | 0,001 Hz − 9,9 MHz | |
Teplota | -20 °C - 760 °C | |
Kategória prepätia | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
Zásobovanie prúdom | C. 081556 velk. 6LR61 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081551 6LR61 | |
Druh produktu | Multimeter |
Číslo položky | 473320 9917 | |
EAN/GTIN | 4045197554291 | |
Číslo výrobcu | 473320 9917 |