Digitálne kliešte na meranie prúdu 770-3

Č. pol.: 473315 770-3

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 95,60 € PU (ks)
  • 102,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah zobrazovania 6 000
Základná presnosť 0,1 %
Skúška priechodnosti áno
Skúška diód áno
Merací proces TRUE RMS
Striedavé napätie AC 1 mV – 600 V
Jednosmerné napätie 1 mV – 600 V
Striedavý prúd AC 0,1 A – 600 A
Jednosmerný prúd DC 0,1 A – 600 A
Meranie výkonu áno
Odpor 0,1 - 60 MΩ
Kapacita 0,001 µF - 60000 µF
Frekvencia 0,001 Hz - 10 kHz
Teplota -20 °C - 500 °C
Kategória prepätia CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 3
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR3
Zásobovanie prúdom 3× c. 081561 vel. LR3
Druh produktu Prúdové kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 473315 770-3
EAN/GTIN 4029547013997
Číslo výrobcu 0590 7703

Popis

Prevedenie:

Robustné plastové puzdro s veľkým, osvetleným LCD displejom a gumeným úchytom. Jedinečný uchopovací mechanizmus zjednodušuje prácu na úzkych miestach merania. Automatické nastavenie rozsahu merania a druhu merania (AC/DC). S rozsahom merania µA na meranie ionizačných prúdov (s testovanými vodičmi).
Prenos údajov cez Bluetooth a aplikáciu testo Smart Probes (systémové požiadavky: iOS 8.3 alebo Android 4.3 alebo novší/Bluetooth 4.0). Meranie výkonu.

Použitie:

Vhodné pre široké spektrum použitia, v elektrotechnike, priemysle, údržbu v prevádzkyschopnom stave a servis (hľadanie vád).

Norma:

EN 61326-1, EN 61140.

Rozsah dodávky:

Vrátane 3 batérií č. 081561 LR3 a meracích káblov.