{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah zobrazovania | 4 000 | |
Základná presnosť | 0,8 % | |
Skúška priechodnosti | áno | |
Skúška diód | áno | |
Merací proces | TRUE RMS | |
Striedavé napätie AC | 1 mV – 600 V | |
Jednosmerné napätie | 1 mV – 600 V | |
Striedavý prúd AC | 0,1 A – 400 A | |
Jednosmerný prúd DC | 0,1 A – 400 A | |
Odpor | 0,1 - 40 MΩ | |
Kapacita | 0,001 µF - 100 µF | |
Frekvencia | 0,001 Hz - 10 kHz | |
Kategória prepätia | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 3 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 LR3 | |
Zásobovanie prúdom | 3× c. 081561 vel. LR3 | |
Druh produktu | Prúdové kliešte |
Číslo položky | 473315 770-1 | |
EAN/GTIN | 4029547013973 | |
Číslo výrobcu | 0590 7701 |