Testovacie vodiče, ⌀ meracích hrotov: 4mm

Č. pol.: 473308 4
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ meracích hrotov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ meracích hrotov 4 mm
⌀ meracieho vedenia 4 mm
Dĺžka kábla 1,4 m
Kategória prepätia CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (s ochrannými krytkami); CAT II 1000 V (bez ochranných krytiek)
Druh produktu Meracie vedenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 473308 4
EAN/GTIN 4014651441453
Číslo výrobcu 044145

Popis

Prevedenie:

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (s ochrannými krytkami), CAT II 1000 V (bez ochranných krytiek).
Meracie káble 2-dielne, červená / čierna, ⌀ meracieho kábla = 4 mm.
Dĺžka meracieho hrotu 18 mm.

Norma:

IEC/DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Vhodné pro:

Multimeter č. 473300; 473305 a č. 473320 veľ. 960 a prístroje na meranie izolačného odporu č. 473420.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka