{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Merací proces | TRUE RMS | |
Tlačidlo - Hodnota pridržania | áno | |
Oblasť pre zobrazovanie AC | 1 V - 600 V | |
Oblasť pre zobrazovanie DC | 1 V - 600 V | |
Striedavý prúd AC | 0,1 – 200 A | |
Odpor | 1 Ω – 2 kΩ | |
Kategória prepätia | CAT III 600 V | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 LR6 | |
Druh produktu | Multimeter |
Číslo položky | 473215 T6-600 | |
EAN/GTIN | 095969854108 |