Skúšačka prúdu/napätia, Typ: T6-1000

Č. pol.: 473215 T6-1000
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 95,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Merací proces TRUE RMS
Tlačidlo - Hodnota pridržania áno
Oblasť pre zobrazovanie AC 1 V - 1 000 V
Oblasť pre zobrazovanie DC 1 V - 1 000 V
Striedavý prúd AC 0,1 – 200 A
Meranie frekvencie 45 Hz - 66 Hz
Odpor 1 Ω – 100 kΩ
Kategória prepätia CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR6
Druh produktu Multimeter

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 473215 T6-1000
EAN/GTIN 095969854030
Výrobca Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Popis

Prevedenie:

Otvorené prúdové kliešte na bezkontaktné meranie napätia, el. prúdu a frekvencie bez toho, aby došlo ku kontaktu meracích káblov s bodmi pod napätím. Vymeniteľné testovacie hroty. Na meranie prierezov vodičov 120 mm². Dobre čitateľný displej s podsvietením.
Súcasné zobrazenie aktuálnej hodnoty napätia a prúdu na displeji.

Použitie:

Na profesionálne testovanie napätia a polarity a na meranie el. prúdu. Vhodné na práce v oblasti elektrotechniky, priemyslu, údržby a servisu (vyhľadávanie porúch).

Norma:

IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61326; VDE 0843-20-1.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 batérií 081561 veľ. LR6, pripojených meracích káblov s odnímateľnými 4 mm ochrannými krytmi meracích hrotov.