Dvojpólová skúšačka napätia MASTER

Č. pol.: 473201 MASTER

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 60,40 € PU (ks)
  • 174,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Oblasť pre zobrazovanie AC 12 V - 690 V
    Oblasť pre zobrazovanie DC 12 V - 690 V
    Ukazovateľ LED
    Označenie výrobcu VT Master
    Stupeň ochrany krytom IP IP 54
    Skúška polarity áno
    Skúška priechodnosti opticky/akusticky
    Kategória prepätia CAT III 600 V; CAT IV 300 V
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Počet obsiahnutých batérií 2
    Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081551 LR3
    Zásobovanie prúdom 2× 081561 LR3
    Druh produktu Skúšačka napätia

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 473201 MASTER
    EAN/GTIN 4032248405763
    Číslo výrobcu 9918880000

    Popis

    Prevedenie:

    Dvojpólové skúšačky napätia, ergonomická konštrukcia, vodotesný plastový plášť odolný voči vode, nárazom a zlomeniu, dve rukoväte skúšačky s magnetickým držiakom, vhodné aj na ovládanie jednou rukou.

    Funkce:

    IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

    Použitie:

    Pre profesionálne, viacstupňové skúšanie napätia, polarity a kontinuity.

    Norma:

    IEC/DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

    Rozsah dodávky:

    Vrátane 2 batérií 081561 veľ. LR3, hrubšie skúšobné hroty (naskrutkovateľné), izolačné ochranné kryty.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka