{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Oblasť pre zobrazovanie AC | 1 V - 1 000 V | |
Oblasť pre zobrazovanie DC | 1 V - 1 500 V | |
Ukazovateľ | digitálne LCD | |
Označenie výrobcu | VT Digi Pro | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Skúška smeru otáčania | áno | |
Skúška polarity | áno | |
Skúška priechodnosti | opticky/akusticky | |
FI/RCD-ochranný spínač Skúšobný prúd | áno | |
Tlačidlo - Hodnota pridržania | áno | |
Osvetlenie meracích miest | áno | |
Odpor | 0 kΩ - 1,99 kΩ | |
Meranie frekvencie | 1 Hz - 950 Hz | |
Kapacita | 0,05 µF - 1 999 µF | |
Kategória prepätia | CAT III 1 000 V; CAT IV 600 V | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081551 LR3 | |
Zásobovanie prúdom | 2× 081561 LR3 | |
Druh produktu | Skúšačka napätia |
Číslo položky | 473201 DIGIPRO | |
EAN/GTIN | 4032248405756 | |
Číslo výrobcu | 9918870000 |