Dostupná alternatíva:

Rámová vodováha 100/2

Č. pol.: 469210 100/2

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 68,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dno dĺžka / presnosť Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 877
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 877
    Odčítanie 0,1 mm/m
    Trieda presnosti 2
    Podošva Dĺžka 100 mm
    Podošva Šírka 34 mm
    Balenie stabilný box
    Druh produktu Vodováha

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 469210 100/2
    EAN/GTIN 4030616426105

    Popis

    Prevedenie:

    Pevný rám vyrobený z vysokokvalitnej špeciálnej liatiny, s kladivkovým tepaným lakom. 3 strany prizmatické a ploché. 1 strana plochá, všetky jemne brúsené. Jedna pozdĺžna a jedna priečna vodováha zo skla. Citlivosť (hodnota dielika na stupnici) pozdĺžnej libely je uvedená na štítku.
    Tepelná ochrana celého korpusu zabraňuje vplyvom tepla rúk a dychu. Výrez na korpuse umožňuje odčítanie hladiny zo strany.

    Použitie:

    Na zoraďovanie vodorovných a zvislých plôch, hriadeľov atď. a na presné zoraďovanie v 90° uhle.

    Norma:

    DIN 877

    Přesnost:

    1 = s maximálne citlivou pozdĺžnou libelou0,02 mm/m.
    2 = s veľmi citlivou pozdĺžnou libelou 0,1 mm/m.

    Poznámka:

    Magnetické prevedenie k dodaniu na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka