{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 877 | |
Odčítanie | 0,1 mm/m | |
Trieda presnosti | 2 | |
Podošva Dĺžka | 150 mm | |
Podošva Šírka | 42 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Vodováha |
Číslo položky | 469210 150/2 | |
EAN/GTIN | 4030616426150 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rámová vodováha, Dno dĺžka / presnosť: 150/2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
436,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
413,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,1 mm/m | 0,1 mm/m |
Trieda presnosti | 2 | 2 |
Norma | DIN 877 | DIN 877 |
Podošva Šírka | 42 mm | 40 mm |
Podošva Dĺžka | 150 mm | 150 mm |
Balenie | stabilný box | stabile Box |
Druh produktu | Vodováha | Wasserwaage |